Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-PL2174.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2174048
EAN/GTIN:
     4030913041766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Planam Arbeitsshorts Canvas 320 schwarz mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund

Ausgewählte Version: M - Größe M

Arbeitsshorts Canvas

Arbeitsshorts der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

 

  • Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
  • extrem reiß- und scheuerfest
  • atmungsaktiv
  • Gummizug im Bund
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss

 

Taschen:

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Zollstocktasche
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, mit aufgesetzter Handytasche links
  • 1 verstärkte Gesäßtasche

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung, 320 g/m²

Leinwandbindung,

ca. 310 g/m²

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, weiß oder rot

Größen: S – XXXL

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2114

grau/schwarz: PL2113

kornblau: PL2110

weiß: PL2112

rot: PL2117


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Shorts
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
schwarz
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 18,42*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 18,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 18,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 14,49*
€ 18,95*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 25,60*
€ 32,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2174064
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
2174052
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
2174044
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
2174056
ab € 13,78*
Ähnlich
Planam
2174060
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.