Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, kornblau, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, kornblau, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, kornblau, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, kornblau, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, kornblau, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, kornblau, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2170.XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2170060
EAN/GTIN:
     4030913041551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Planam Arbeitsshorts Canvas 320 kornblau mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

Arbeitsshorts Canvas

Arbeitsshorts der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

 

  • Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
  • extrem reiß- und scheuerfest
  • atmungsaktiv
  • Gummizug im Bund
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss

 

Taschen:

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Zollstocktasche
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, mit aufgesetzter Handytasche links
  • 1 verstärkte Gesäßtasche

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung, 320 g/m²

Leinwandbindung,

ca. 310 g/m²

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, weiß oder rot

Größen: S – XXXL

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2114

grau/schwarz: PL2113

kornblau: PL2110

weiß: PL2112

rot: PL2117


  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Shorts
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,87*
€ 20,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,47*
€ 20,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 20,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,60*
€ 20,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2170052
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
2170048
ab € 13,81*
Ähnlich
Planam
2170044
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
2170056
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
2170064
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.