Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Artikel-Nr.:
     158-PL2134.29
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2134029
EAN/GTIN:
     4030913041025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Planam Latzhose Canvas 320 schwarz Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund

Ausgewählte Version: 29 - Größe 29

Latzhose Canvas

Latzhose der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

 

  • Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
  • extrem reiß- und scheuerfest
  • atmungsaktiv
  • Gummizug im Bund
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz und elastischem Gummieinsatz
  • Sicherheits-Steckschnallen an den Trägern
  • Kniepolstertaschen

 

Taschen

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 doppelte Zollstocktasche rechts
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen mit aufgesetzter Handytasche links
  • doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen, eine mit Reißverschluss
  • 1 verstärkte Gesäßtasche

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung 320 g/m²

Leinwandbindung ca. 310 g/m²

Verstärkungen: 100 % Nylon, Cordura mit Teflon-Beschichtung

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, marine, weiß oder rot

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2114

grau/schwarz: PL2113

kornblau: PL2110

marine: PL2118

weiß: PL2112

rot: PL2117

 

Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:

PL99010


  • Version: 29 - Größe 29
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
29
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
schwarz
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, Berufsbekleidung Latzhose Canvas 320, schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,53*
€ 32,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,32*
€ 32,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 33,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 33,82*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,59*
€ 53,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.