Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundhose Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
PLANAM Bundhose Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
PLANAM Bundhose Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
PLANAM Bundhose Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
PLANAM Bundhose Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Artikel-Nr.:
     158-PL2128.29
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2128029
EAN/GTIN:
     4030913889610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Canvas 320 marine Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund

Ausgewählte Version: 29 - Größe 29

Bundhose Canvas

Bundhose der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

  • Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
  • extrem reiß- und scheuerfest
  • atmungsaktiv
  • Gummizug im Bund
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss

 

Taschen

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Zollstocktasche rechts
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen mit aufgesetzter Handytasche
  • 1 verstärkte Gesäßtasche

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung 320 g/m²

Leinwandbindung ca. 310 g/m²

Verstärkungen: 100 % Nylon, Cordura mit Teflon-Beschichtung

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, marine, weiß oder rot

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2114

grau/schwarz: PL2113

kornblau: PL2110

marine: PL2118

weiß: PL2112

rot: PL2117

 

Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:

PL99010


  • Version: 29 - Größe 29
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
29
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
marineblau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,72*
€ 25,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 26,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 26,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 26,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 32,01*
€ 42,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2128102
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2128106
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2128110
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2128024
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2128025
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2128026
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2128027
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2128028
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2128042
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2128044
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2128046
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2128048
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2128050
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2128052
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2128054
ab € 18,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.