Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48
Artikel-Nr.:
     158-PL2122.48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2122048
EAN/GTIN:
     4030913039374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Canvas 320 weiß Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund

Ausgewählte Version: 48 - Größe 48

Bundhose Canvas

Bundhose der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

  • Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
  • extrem reiß- und scheuerfest
  • atmungsaktiv
  • Gummizug im Bund
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss

 

Taschen

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Zollstocktasche rechts
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen mit aufgesetzter Handytasche
  • 1 verstärkte Gesäßtasche

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung 320 g/m²

Leinwandbindung ca. 310 g/m²

Verstärkungen: 100 % Nylon, Cordura mit Teflon-Beschichtung

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, marine, weiß oder rot

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2114

grau/schwarz: PL2113

kornblau: PL2110

marine: PL2118

weiß: PL2112

rot: PL2117

 

Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:

PL99010


  • Version: 48 - Größe 48
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
48
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
weiß
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose canvas 48, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, weiß, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,67*
€ 25,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 26,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,51*
€ 26,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 26,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 32,14*
€ 41,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.