| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976738708 Herst.-Nr.: 5500 EAN/GTIN: 5715205550025 |
| |
|
| | |
| PLUM 5500 Pflasterspender QuickFix B230xH135xT30ca. mm leer · Sie können die Befüllung selbst vornehmen und an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen · Sie können alle Pflasterrefills aus dem QuickFix Pflastersortiment ganz individuell nach Ihren Wünschen kombinieren. Maße Spender: B 23 x H 13,5 cm.Weitere technische Eigenschaften:· Höhe ca.: 135mm· Tiefe ca.: 30mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 40020301 | HerstellerNr: | 5500 | Werksnummer: | 4000386390 | Länge netto mm: | 176,00 | Breite netto mm: | 246,00 | Höhe netto mm: | 39,00 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pflasterspender |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,71* | € 11,80* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,23* | € 15,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,88* | € 17,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,03* | € 18,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,20* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|