Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektion Zubehör Edelstahl-Säule Hygiene Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektion Zubehör Edelstahl-Säule Hygiene Station
Desinfektion Zubehör Edelstahl-Säule Hygiene Station
Desinfektion Zubehör Edelstahl-Säule Hygiene Station
Artikel-Nr.:
     158-OP1008
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1420177
EAN/GTIN:
     4054009206853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Edelstahl-Säule Hygiene Station  für ingo-man Spender
Edelstahl-Säule Hygiene Station

für ingo-man Spender

  • sehr gut für Eingangsbereiche geeignet
  • unterstützt die Infektionsprävention
  • Alternative zur Wandanbringung
  • mobil und flexibel einsetzbar
  • Selbstaufbau beim Anwender
  • aus Edelstahl, geschliffen und Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Füße aus Gummi

Maße (B x H x T): 35 x 121,1 x 32,7 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Höhe [cm]:
121,1
Tiefe [cm]:
32,7
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Eurospender
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
35,0 × 121,1 × 32,7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 157,99*
€ 197,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 158,73*
€ 197,74*
€ 4,95*
ab € 158,59*
€ 197,74*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 190,75*
€ 236,88*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.