Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim Abfalleimer mit Lüftungskanälen 87 l, Fassungsvermögen: 87 l Version: 05 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Slim Jim Abfalleimer mit Lüftungskanälen 87 l, Fassungsvermögen: 87 l Version: 05 - rot
Rubbermaid Slim Jim Abfalleimer mit Lüftungskanälen 87 l, Fassungsvermögen: 87 l Version: 05 - rot
Rubbermaid Slim Jim Abfalleimer mit Lüftungskanälen 87 l, Fassungsvermögen: 87 l Version: 05 - rot
Rubbermaid Slim Jim Abfalleimer mit Lüftungskanälen 87 l, Fassungsvermögen: 87 l Version: 05 - rot
Rubbermaid Slim Jim Abfalleimer mit Lüftungskanälen 87 l, Fassungsvermögen: 87 l Version: 05 - rot
Rubbermaid Slim Jim Abfalleimer mit Lüftungskanälen 87 l, Fassungsvermögen: 87 l Version: 05 - rot
Artikel-Nr.:
     158-NR7801.05
Herst.-Nr.:
     1956189
EAN/GTIN:
     0086876227949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid Slim Jim Abfalleimer 87 l stabiler Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche

Ausgewählte Version: 05 - rot

Rubbermaid® Slim Jim Abfallbehälter

Der Rubbermaid® Slim Jim Abfallbehälter profitiert durch sein platzsparendes Design sowie Lüftungskanäle zum einfachen Herausziehen von Abfallsäcken.

  • robuster Abfalleimer
  • Griffe mit 4 integrierten Beutelklemmen
  • verstärkter Korpus durch Rippendesign
  • Lüftungskanäle erleichtern das Herausnehmen des Abfallsacks
  • Griffmulde an der Unterseite
  • Maße (BxHxT): 27,9 x 76,2 x 55,9 cm
  • Fassungsvermögen: 87 l

  • Version: 05 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,9
Höhe [cm]:
76,2
Tiefe [cm]:
55,9
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,38*
€ 72,27*
2 Tage
19
€ 5,00*
ab € 53,38*
€ 72,27*
€ 8,95*
ab € 55,65*
€ 77,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 60,80*
€ 81,87*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 70,94*
€ 95,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 50,00*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG270388BLUE
ab € 24,73*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
ab € 24,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,76*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,42*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1968468
ab € 146,04*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227987
ab € 265,13*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 118,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.