Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Secure MC3 P5, Sicherheitsstufe P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rexel Aktenvernichter Secure MC3 P5, Sicherheitsstufe P5
Rexel Aktenvernichter Secure MC3 P5, Sicherheitsstufe P5
Rexel Aktenvernichter Secure MC3 P5, Sicherheitsstufe P5
Rexel Aktenvernichter Secure MC3 P5, Sicherheitsstufe P5
Rexel Aktenvernichter Secure MC3 P5, Sicherheitsstufe P5
Artikel-Nr.:
     158-NO1370
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020128EU
EAN/GTIN:
     5028252615327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure MC3 P5 leiser Papiervernichter für 3 Blatt gleichzeitig
Rexel Aktenvernichter Secur

Der Aktenvernichter von Rexel in der Secur Linie kommt mit einem alltagstauglichem Design und passt perfekt unter jeden Schreibtisch. Ein leises, hochwertiges Profi-Schneidwerk verarbeitet auch Heft und Büroklammern.

  • Sicherheitsstufe P5
  • bis zu 3 Minuten Dauerbetrieb
  • geeignet für 3 DIN A4 Blätter gleichzeitig
  • Vor- und Rückwärtslauf führt zu viel Papier zurück und verhindert Verklemmen
  • Schnittart: Mikroschnitt
  • Schnittbreite: 2 x 15 mm
  • verwertet auch Büroklammern und Tackernadeln
  • 10 Liter Auffangbehälter
  • Maße (BxHxT): 32,0 x 30,0 x 17,0 cm

Weitere Informationen:
Betriebslautstärke [dB]:
60
Blattstärke [g/m²]:
80
Breite [cm]:
32,0
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
17,0
Ausstattung:
Abfalleimer
Sicherheitsstufe:
P5
Blattanzahl:
3
Schnittgut:
Büroklammern | Kreditkarten | Tackernadeln
Schnittart:
Mikroschnitt
Eingabe:
manuell
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 83,44*
€ 106,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 86,16*
€ 110,55*
€ 5,50*
ab € 83,80*
€ 110,55*
€ 4,95*
ab € 89,02*
€ 117,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 139,08*
€ 173,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020131EU
ab € 91,84*
Ähnlich
Rexel
2020129EU
ab € 97,08*
Ähnlich
Rexel
2020133EU
ab € 138,67*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,03*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.