Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel 62 rot/weiß, zusammenfaltbar, mit Reflektorstreifen, Höhe: 62 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel 62 rot/weiß, zusammenfaltbar, mit Reflektorstreifen, Höhe: 62 cm
Leitkegel 62 rot/weiß, zusammenfaltbar, mit Reflektorstreifen, Höhe: 62 cm
Leitkegel 62 rot/weiß, zusammenfaltbar, mit Reflektorstreifen, Höhe: 62 cm
Leitkegel 62 rot/weiß, zusammenfaltbar, mit Reflektorstreifen, Höhe: 62 cm
Leitkegel 62 rot/weiß, zusammenfaltbar, mit Reflektorstreifen, Höhe: 62 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1405
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     M004S62
EAN/GTIN:
     3234640055213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel 62 rot/weiß zusammenfaltbar, mit Reflektorstreifen
MOTTEZ faltbarer Leitkegel

ideal unter jedem Fahrersitz oder auch im Kofferraum zu verstauen

MZ1400 + MZ1405

  • zusammenfaltbar
  • mit Reflexstreifen
  • für den Außenbereich geeignet
  • Retroreflektierend Klasse 2 (Norm ENCE 471)

MZ1410 mit LED-Leuchte

  • zusammenfaltbar
  • mit Reflexstreifen
  • für den Außenbereich geeignet
  • Retroreflektierend Klasse 2 (Norm ENCE 471)
  • mit Knopf zum ein-/ und ausschalten
  • 3 stufige Auswahl: aus / blinkend / feststehend
  • benötigt werden 2 batterien (AAA/LR03)

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
1,2
Höhe [cm]:
62,0
Produktart:
Leitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
orange/weiß
Eigenschaft:
zusammenklappbar | teilreflektierend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,84*
€ 27,25*
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 27,25*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.