Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer S-Line, Mittelpfosten, 7,0x7,0 cm, Wandstärke: 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzgeländer S-Line, Mittelpfosten, 7,0x7,0 cm, Wandstärke: 3 mm
Rammschutzgeländer S-Line, Mittelpfosten, 7,0x7,0 cm, Wandstärke: 3 mm
Rammschutzgeländer S-Line, Mittelpfosten, 7,0x7,0 cm, Wandstärke: 3 mm
Rammschutzgeländer S-Line, Mittelpfosten, 7,0x7,0 cm, Wandstärke: 3 mm
Rammschutzgeländer S-Line, Mittelpfosten, 7,0x7,0 cm, Wandstärke: 3 mm
Rammschutzgeländer S-Line, Mittelpfosten, 7,0x7,0 cm, Wandstärke: 3 mm
Artikel-Nr.:
     158-MW26756
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.26.756
EAN/GTIN:
     4055381498393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
Rammschutz-Planke
Rammschutzgeländer S-Line Mittelpfosten, gelb kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln
MORAVIA Rammschutzgeländer S-Line

  • robustes Schutzgeländer aus Profilstahl, gelb kunststoffbeschichtet
  • hoch belastbar
  • variables System
  • schnelle, einfache Montage
  • Standpfosten und Querbalken mit 3 mm Wandstärke
  • kompatibel mit Federelement SWING für eine Neigung von bis zu 10°(Bestell-Nr. Nachrüst-Set SWING: MW23400)

Stand-, Mittel- und Eckpfosten:

  • Maße (H x B x T): 100,0 x 7,0 x 7,0 cm
  • mit schwarzer Kappe
  • mit Bodenplatte zum Aufdübeln
  • Wandstärke: 3,0 mm
  • Gewicht: 10,5 kg

Querbalken:

  • Maße (H x T): 6,0 x 4,0 cm, gelb
  • Längen: 100,0, 120,0, 150,0 und 200,0 cm
  • Gewichte: 5,0, 6,0, 7,0 und 9,0 kg

ACHTUNG: Für die Montage im Boden werden pro Pfosten 4x Spezialdübel benötigt (Art. MW145904). Diese bitte mitbestellen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Länge [cm]:
100
Stärke [mm]:
3,00
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Rammschutzgeländer
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb
Ausführung:
Mittelpfosten
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 100,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 101,36*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,03*
€ 111,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 115,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 117,14*
€ 145,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.21.266
ab € 49,67*
Zubehör
Moravia
194.27.076
ab € 52,61*
Zubehör
Moravia
194.25.352
ab € 63,62*
Zubehör
Moravia
194.25.650
ab € 83,76*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,05*
Zubehör
Moravia
194.20.653
ab € 192,89*
Zubehör
Moravia
194.28.624
ab € 322,89*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 183,29*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.