Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz, Anfahrschutz Winkel zum Aufdübeln, Höhe: 120,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz, Anfahrschutz Winkel zum Aufdübeln, Höhe: 120,0 cm
Rammschutz, Anfahrschutz Winkel zum Aufdübeln, Höhe: 120,0 cm
Rammschutz, Anfahrschutz Winkel zum Aufdübeln, Höhe: 120,0 cm
Rammschutz, Anfahrschutz Winkel zum Aufdübeln, Höhe: 120,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW18380
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.21.778
EAN/GTIN:
     4055381501864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Anfahrschutz Winkel Stahl zweiseitiger Schutz, gelb/schwarz, zum Aufdübeln
ActiveWorkplace® Anfahrschutz L-Profil

Schützt Regalstützen im Eckbereich von Lagern und anderen Bereichen mit Lieferverkehr.

  • gelb kunststoffbeschichteter Stahl mit schwarzen Signalstreifen
  • Wandstärke 5,0 bzw. 6,0 mm
  • Höhe 40,0 / 80,0 / 120,0 cm
  • Seitenlängen bei jeder Version 16,0 cm
  • zum Aufdübeln
  • Winkel: zweiseitiger Schutz, mit und ohne Leitrolle
  • Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten

Anfahrschutz ist für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen vorgeschrieben, sofern nicht spurgebunden. Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007 und ASR A1.3/5.2.

Hinweis: Laut DIN EN 15512 wird eine Höhe des Anfahrschutzes von mindestens 400 mm gefordert.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
120,0
Stärke [mm]:
6,00
Tiefe [cm]:
16,0
Produktart:
Anfahrschutzprofil
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
L-Profil
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 172,33*
€ 215,24*
€ 4,95*
ab € 172,55*
€ 215,24*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.