| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MT215350 Herst.-Nr.: 215350-000-5 EAN/GTIN: 4006737603053 |
| | |
|
| | |
| meiko Orsini Wischtuch mit Waffelstruktur strapazierfähig und lange haltbar meiko® Orsini Wischtuch Strapazierfähiges, gewebtes Wischtuch mit Waffelstruktur - lange haltbar
- besonders gute Schmutzaufnahme
- Maße (BxH): 35,0 x 35,0 cm
1 VE = 25 Tücher Material: 70% Baumwolle, 20% Polyester, 10% Viskose Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 35,0 | Inhalt [VE]: | 25 | Länge [cm]: | 35 | Baumwollanteil [%]: | 70 % | Produktart: | Wischtuch | Produktkategorie: | Tücher | Material: | Baumwolle | Polyesteranteil [%]: | 20 % | Viskoseanteil [%]: | 10 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Baumwolltücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch baumwolle, baumwolltücher, meiko allzwecktuch |
| | |
| |