Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser Secupro 625 10er, Griffmaterial: Aluminium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625 10er, Griffmaterial: Aluminium
Artikel-Nr.:
     158-MS2625
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     MS2625
EAN/GTIN:
     4044589503985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625 Sparset vollautomatischer Klingenrückzug, ergonomischer Zangengriff
MARTOR SECUPRO 625

Besonders ergonomisches Sicherheitsmesser mit Zangengriff.

  • mit vollautomatischem Klingenrückzug
  • mit 2-fach nutzbarer Klinge und einem extra langen Klingenaustritt von 25 mm
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • mit Sicherung
  • Soft-Grip
  • mit Befestigungsöse
  • für extreme Beanspruchungen
  • besonders ergonomisch

Material: Aluminium

Maße (LxBxH): 154 x 22 x 59 mm

montierte Klinge: Nr. 60099 Stahl, abgerundete Spitzen, Breitschliff / Stärke: 0,63 mm


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 271,88*
€ 329,38*
€ 4,95*
ab € 270,56*
€ 329,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 329,38*
€ 391,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 319,47*
€ 380,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,13*
€ 336,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 278,06*
€ 330,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,88*
€ 323,54
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.