Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser Secunorm 525 10er, Material: Aluminium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 525 10er, Material: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 525 10er, Material: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 525 10er, Material: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 525 10er, Material: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 525 10er, Material: Aluminium
Artikel-Nr.:
     158-MS2525
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     MS2525
EAN/GTIN:
     4044589503992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 525 Sparset mit großer Schnitttiefe und abgerundeter Klinge
MARTOR SECUNORM 525

Die Robustheit des SECUNORM 525 erlaubt hohe Schnittfrequenzen bei großer Schnittiefe, dabei eignet es sich sehr gut zum Schneiden von Schaumstoff, Styropor, Sackwaren oder Kartonagen. Durch den automatischen Klingenrückzug und den einfachen Klingenwechsel gibt es auch bei der Sicherheit keine Kompromisse.

  • robuster Griff
  • optimierter Schieber für optimale Griffigkeit
  • sicherer Klingenwechsel (dank Magnet)
  • für hohe Schnittfrequenzen
  • Schnittiefe 18 mm
  • mit Stahlklinge
  • automatischer Klingenrückzug
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet 
  • mit Befestigungsöse

Material: Aluminium

Maße (LxBxH): 14,3 x 1,7 x 3,1 cm

montierte Klinge: Nr. 60099 Stahl, Breitschliff, abgerundete Spitzen, Stärke: 0,63 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,7
Höhe [cm]:
3,1
Länge [cm]:
14,3
Stück [VE]:
10
Produktart:
Sicherheitsmesser
Produktkategorie:
Messer
geeignet für:
Rechtshänder | Linkshänder
Klingenwechsel:
Sicherer Klingenwechsel
Modell:
SECUNORM 525
Schneidmaterial:
Karton: bis 3-lagig | Schaumstoff, Styropor | Klebeband | Gummi | Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie | PVC-Bodenbelag | Folien- und Papierbahnen | Textil | Kunststoffumreifungen | Sackware | Garn, Schnur | Rollenware abschwarten | Vliesstoff | Filz
Schnitttiefe:
11 - 20 mm
Material Griff:
Aluminium
Material Klinge:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, MARTOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 93,36*
€ 118,15*
€ 4,95*
ab € 93,16*
€ 118,15*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,15*
€ 140,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,34*
€ 138,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,33*
€ 133,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,74*
€ 124,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,36*
€ 111,10
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.