Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser Secunorm 380 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 380 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 380 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 380 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 380 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 380 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     158-MS2380
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     MS2380
EAN/GTIN:
     4044589503800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor sicherheitsmesser linkshände...
Martor Sicherheitsmesser Secunorm 380 Sparset Klingenaustritt von über 7,5 cm, für Rechts- und Linkshänder
MARTOR SECUNORM 380

Weltweit erstes Sicherheitsmesser mit 7,8 cm Klingenaustritt und automatischem Klingenrückzug.

  • mit 7,3 cm Schnitttiefe die perfekte Alternative zum herkömmlichen Cutter
  • schneidet problemlos selbst 4-lagige Kartons
  • dank Sicherung kein ungewolltes Austreten der Klinge
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Soft-Grip
  • mit Befestigungsöse

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Maße (LxBxH): 170,5 x 20 x 34 mm

montierte Klinge: Nr. 79 Stärke: 0,50 mm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
3,4
Länge [cm]:
17,05
Stück [VE]:
10
Tiefe [cm]:
2,0
Produktart:
Sicherheitsmesser
Produktkategorie:
Messer
geeignet für:
Rechtshänder | Linkshänder
Klingenwechsel:
Sicherer Klingenwechsel
Modell:
SECUNORM 380
Schneidmaterial:
Karton: 1-lagig | Karton: bis 2-lagig | Karton: bis 3-lagig | Karton: bis 4-lagig | Folien- und Papierbahnen | Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie | Schaumstoff, Styropor | Sackware
Schnitttiefe:
Über 30 mm
Material Griff:
glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Klinge:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: martor kartonmesser, kartonmesser linkshänder, MARTOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 104,92*
€ 132,89*
€ 4,95*
ab € 104,68*
€ 132,89*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,89*
€ 158,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,89*
€ 156,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,81*
€ 149,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,17*
€ 140,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,92*
€ 124,85
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.