Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser Secunorm Smartcut 20er, Griffmaterial: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Smartcut 20er, Griffmaterial: Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Smartcut 20er, Griffmaterial: Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Smartcut 20er, Griffmaterial: Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Smartcut 20er, Griffmaterial: Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Smartcut 20er, Griffmaterial: Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Smartcut 20er, Griffmaterial: Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Smartcut 20er, Griffmaterial: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     158-MS2110
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     MS2110
EAN/GTIN:
     4044589503763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Smartcut Sparset Einwegmesser mit automatischem Klingenrückzug
MARTOR SECUNORM SMARTCUT

Einweg-Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug

  • leichte und kompakte Form
  • für fast alle Schneidmaterialien geeignet
  • beliebt auch als Werbemesser
  • automatischer Klingenrückzug
  • Schnitttiefe 12 mm
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • mit Befestigungsöse

Material: Kunststoff

Maße (LxBxH): 110 x 12,5 x 25 mm

montierte Klinge: Stärke: 0,63 mm

Hinweis: kein Klingenwechsel möglich (Einwegmesser)


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 39,42*
€ 52,67*
€ 4,95*
ab € 39,52*
€ 52,67*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,35*
€ 58,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.