Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MR1628 Herst.-Nr.: 2001628 EAN/GTIN: 4026212018509 |
| | |
|
| | |
| META CLIP Zusatzboden zu Allzweckfachbodenregal META CLIP Zusatzböden- Oberfläche sendzimirverzinkt
- sehr montagefreundliches Steckregalsystem
- Größe (BxT): 4,0 x 100,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 100,0 | Höhe [cm]: | 4,0 | Tiefe [cm]: | 60,0 | Produktart: | Einlegeboden | Produktkategorie: | Regale | Produktserie: | META CLIP | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden für steckregal, meta fachboden für steckregal, Regal - System Steckregal Zubehör, META |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,03* | € 29,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,73* | € 30,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,40* | € 33,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,57* | € 34,35* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,19* | € 42,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|