Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Ariane Ultra 1212 blau, Wischtuch VE = 5 Stk Version: 01 - Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Ariane Ultra 1212 blau, Wischtuch VE = 5 Stk Version: 01 - Blau
Spontex Professionnel Ariane Ultra 1212 blau, Wischtuch VE = 5 Stk Version: 01 - Blau
Spontex Professionnel Ariane Ultra 1212 blau, Wischtuch VE = 5 Stk Version: 01 - Blau
Spontex Professionnel Ariane Ultra 1212 blau, Wischtuch VE = 5 Stk Version: 01 - Blau
Artikel-Nr.:
     158-MP1039.01
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ariane Ultra 1212
EAN/GTIN:
     3384129512123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Spontex Professional Ariane Ultra Sehr weiches Wischtuch aus Mikrofaser für empfindliche Oberflächen

Ausgewählte Version: 01 - Blau

Spontex® Professional Ariane Ultra

Sehr weiches Mikrofastertuch, zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.

  • Reinigung und Politur verschiedener Oberflächen
  • keine Rückstände nach Gebrauch
  • kann trocken, nass oder mit Reinigungsmitteln verwendet werden
  • weich, geschmeidig und robust
  • für effektive Entfernung von Staub, Schmutz, Fett und Verunreinigungen
  • Lebensdauer von bis zu 500 Wäschen

Gewicht: 200 g/m²

Maße (BxL): 36 x 36 cm

Farbe: blau, grün

Material: 80% Polyester 20% Polyamid

1 VE = 5 Stk


  • Version: 01 - Blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
36,0
Länge [cm]:
36
Stück [VE]:
5
Produktart:
Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Polyamid | Polyester
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 29,17*
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 29,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,38*
€ 32,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.