Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Spark Plugs Touch Free PlugStation, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Moldex Spark Plugs Touch Free PlugStation, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Moldex Spark Plugs Touch Free PlugStation, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Moldex Spark Plugs Touch Free PlugStation, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Moldex Spark Plugs Touch Free PlugStation, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Moldex Spark Plugs Touch Free PlugStation, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Moldex Spark Plugs Touch Free PlugStation, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Artikel-Nr.:
     158-MM7870
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7870
EAN/GTIN:
     4019444010595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Moldex Spark Plugs Touch Free PlugStation Starterpack mit Sensorgesteuerten Spender
Moldex Spark Plugs Touch Free PlugStation

Die komfortablen PU-Schaumstöpsel sind ideal bei Arbeiten, die ständig Gehörschutz erfordern. Sie sind weich beim Tragen und einfach einzusetzen.

Das Set besteht aus dem Nachfüllspender und der Wandhalterung.

  • SNR-Wert: 35 dB
  • anatomisch geformte Ohrstöpsel für einen perfekten Sitz
  • besonders geeignet bei hoher Lärmbelastung
  • bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung
  • Einweg-Ohrstöpsel
  • Sensorspender (Berührungslos)
  • wahlweise paarweise verpackt oder lose im Spender

Farbe: multicolor

Material: Schaumstoff

Dämmwert: 35 dB

Lieferumfang: Wandhalterung + Nachfüllspender


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
500
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpselspender
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
multicolor
Eigenschaft:
Warnsignalhören allgemein
SNR-Wert [dB]:
35
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
MOLDEX
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,2144*
€ 0,26646*
1 Tag
500
500
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,22714*
€ 0,27714*
1 Tag
500
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,2281*
€ 0,27816*
10 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,22862*
€ 0,27862*
Lager 158
500
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,26956*
€ 0,32956*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 0,32956*
€ 0,39218
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,26956*
€ 0,32078
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 164,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex/Metric
7060
ab € 3,73*
Zubehör
Moldex/Metric
746001
ab € 0,11964*
Zubehör
Moldex/Metric
786001
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.