Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Detect Spender, SNR-Wert: 32 dB, 500 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Detect Spender, SNR-Wert: 32 dB, 500 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Detect Spender, SNR-Wert: 32 dB, 500 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Detect Spender, SNR-Wert: 32 dB, 500 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Detect Spender, SNR-Wert: 32 dB, 500 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Detect Spender, SNR-Wert: 32 dB, 500 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Detect Spender, SNR-Wert: 32 dB, 500 Paar
Artikel-Nr.:
     158-MM7859
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7859
EAN/GTIN:
     4019444007212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Spark Plugs Detect detektierbare Einwegstöpsel im Spender
MOLDEX Spark Plugs® Detect Gehörschutzstöpsel

Die komfortablen PU-Schaumstöpsel sind ideal bei Arbeiten, die ständig Gehörschutz erfordern. Sie sind weich beim Tragen und einfach einzusetzen. Zudem sind die Spark Plugs Detect voll detektierbar, wodurch sie bei Verlust mittels eines Metalldetektors wieder auffindbar sind. Diese Eigenschaft ist gerade in der Lebensmittelindustrie vorteilhaft.

  • SNR-Wert: 32 db
  • detektierbare Gehörschutzstöpsel
  • anatomisch vorgeformt für einen perfekten Sitz
  • Einweg-Ohrstöpsel
  • wahlweise im Spender oder paarweise verpackt mit Kordel
  • HML-Werte: H32 / M28 / L26 dB

Farbe: blau

Material: Polyurethan, Metall (Eisen)

Dämmwert: 32 dB

 

Für den Spender bitte die Wandhalterung (Best-Nr. MM7060) separat bestellen!!


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
500
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpselspender
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
blau
Eigenschaft:
detektierbar | Warnsignalhören allgemein
SNR-Wert [dB]:
32
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
MOLDEX
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,19*
€ 0,24*
11 Tage
unbekannt
4000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2067*
€ 0,2467*
1 Tag
4250
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
14 Tage
nicht lagernd
4000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,27*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 113,54*
€ 139,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,21*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,17*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7825
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.