Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Pura-Fit,ohne Wandhalt.,Inhalt: 500 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Pura-Fit,ohne Wandhalt.,Inhalt: 500 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Pura-Fit,ohne Wandhalt.,Inhalt: 500 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Pura-Fit,ohne Wandhalt.,Inhalt: 500 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Pura-Fit,ohne Wandhalt.,Inhalt: 500 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Pura-Fit,ohne Wandhalt.,Inhalt: 500 Paar
Artikel-Nr.:
     158-MM7750
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7750
EAN/GTIN:
     4019444003405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Moldex Gehörschutzstöpsel-Station Pura-Fit Einwegstöpsel im Spender
MOLDEX Pura-Fit® Gehörschutzstöpsel

Die komfortablen PU-Schaumstöpsel sind ideal bei Arbeiten, die ständig Gehörschutz erfordern. Sie sind weich beim Tragen und einfach einzusetzen.

  • SNR-Wert: 36 dB
  • komfortable Ohrstöpsel in klassischer Form
  • besonders geeignet bei hoher Lärmbelastung
  • bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung
  • Einweg-Ohrstöpsel
  • wahlweise paarweise verpackt oder lose im Spender
  • HML-Werte: H35 / M33/ L31 dB

Farbe: grün

Material: Polyurethan

Dämmwert: 36 dB

 

Für die Nachfüllspender die Wandhalterung (Best-Nr. MM7060) bitte separat bestellen!!


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
500
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpselspender
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
grün
Eigenschaft:
Signalhören im Straßenverkehr | Warnsignalhören allgemein
SNR-Wert [dB]:
36
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
MOLDEX
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
500
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,132*
€ 0,16*
2 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 42,31*
€ 55,85*
11 Tage
unbekannt
4000
pro Box
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 60,27*
4 Tage
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 64,56*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 68,73*
€ 83,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paket
1 Paket enthält 500 Packungen (ab € 0,13746* pro Packung)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,21*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,17*
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7825
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.