Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Gehörschutzstöpsel Pura-Fit,SNR-Wert: 34 dB, 1 VE = 200 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Moldex Gehörschutzstöpsel Pura-Fit,SNR-Wert: 34 dB, 1 VE = 200 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel Pura-Fit,SNR-Wert: 34 dB, 1 VE = 200 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel Pura-Fit,SNR-Wert: 34 dB, 1 VE = 200 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel Pura-Fit,SNR-Wert: 34 dB, 1 VE = 200 Paar
Moldex Gehörschutzstöpsel Pura-Fit,SNR-Wert: 34 dB, 1 VE = 200 Paar
Artikel-Nr.:
     158-MM7700
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7700
EAN/GTIN:
     4019444003443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Moldex Gehörschutzstöpsel Pura-Fit komfortable Einwegstöpsel in klassischer Form
MOLDEX Pura-Fit® Gehörschutzstöpsel

Die komfortablen PU-Schaumstöpsel sind ideal bei Arbeiten, die ständig Gehörschutz erfordern. Sie sind weich beim Tragen und einfach einzusetzen.

  • SNR-Wert: 36 dB
  • komfortable Ohrstöpsel in klassischer Form
  • besonders geeignet bei hoher Lärmbelastung
  • bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung
  • Einweg-Ohrstöpsel
  • wahlweise paarweise verpackt oder lose im Spender
  • HML-Werte: H35 / M33/ L31 dB

Farbe: grün

Material: Polyurethan

Dämmwert: 36 dB

 

Für die Nachfüllspender die Wandhalterung (Best-Nr. MM7060) bitte separat bestellen!!


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
200
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
grün
Eigenschaft:
Signalhören im Straßenverkehr | Warnsignalhören allgemein
SNR-Wert [dB]:
36
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
MOLDEX
Weitere Suchbegriffe: einweg-ohrstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel moldex, Moldex Gehörschutzstöpsel Pura-Fit, SNR-Wert: 34 dB, 1 VE = 200 Paar, MOLDEX
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3600
200
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,132*
€ 0,195*
3 Tage
35
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 22,41*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,18*
€ 26,33*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,20*
€ 27,18*
Lager 158
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 35,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,84*
€ 42,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
1 Packung enthält 200 Paar (ab € 0,13555* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
6900
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7812
ab € 0,388*
Ähnlich
Moldex/Metric
7801
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.