Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Einwegstöpsel MelLows ein Paar SNR 22 dB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Einwegstöpsel MelLows ein Paar SNR 22 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Einwegstöpsel MelLows ein Paar SNR 22 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Einwegstöpsel MelLows ein Paar SNR 22 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Einwegstöpsel MelLows ein Paar SNR 22 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Einwegstöpsel MelLows ein Paar SNR 22 dB
Artikel-Nr.:
     158-MM7601
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7600-PAAR
EAN/GTIN:
     4019444006529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Moldex Gehörschutzstöpsel MelLows komfortable Einwegstöpsel für eine geringe Lärmbelastung
MOLDEX MelLows® Gehörschutzstöpsel

Die komfortablen PU-Schaumstöpsel sind ideal bei Arbeiten, die ständig Gehörschutz erfordern. Sie sind weich beim Tragen und einfach einzusetzen.

  • SNR-Wert: 22 dB
  • besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung
  • bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung
  • Einweg-Ohrstöpsel
  • sehr weich
  • wahlweise paarweise verpackt oder lose im Spender
  • HML-Werte: H26 / M18 / L12 dB

Farbe: gelb-orange

Material: Polyurethan

Dämmwert: 22 dB

 

Für die Nachfüllspender die Wandhalterung (Best-Nr. MM7060) bitte separat bestellen!!


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
gelb | orange
SNR-Wert [dB]:
22
Verwendbarkeit:
Einweg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,31*
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,31*
€ 0,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,24*
€ 0,29
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,19*
€ 0,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.