Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Bügelgehörschützer Jazz-Band 2,SNR-Wert: 23 dB, inkl. Pausenkordel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moldex Bügelgehörschützer Jazz-Band 2,SNR-Wert: 23 dB, inkl. Pausenkordel
Moldex Bügelgehörschützer Jazz-Band 2,SNR-Wert: 23 dB, inkl. Pausenkordel
Moldex Bügelgehörschützer Jazz-Band 2,SNR-Wert: 23 dB, inkl. Pausenkordel
Moldex Bügelgehörschützer Jazz-Band 2,SNR-Wert: 23 dB, inkl. Pausenkordel
Moldex Bügelgehörschützer Jazz-Band 2,SNR-Wert: 23 dB, inkl. Pausenkordel
Artikel-Nr.:
     158-MM6700
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     6700
EAN/GTIN:
     4019444003337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Moldex Bügelgehörschützer Jazz-Band 2 mit Kordel und 1 Paar Ersatzstöpsel
MOLDEX JAZZ BAND® 2 Bügelgehörschützer

Die kostengünstige und handliche Alternative bei wechselnder Lärmbelastung mit praktischer Pausenkordel

  • SNR-Wert: 23 dB
  • das Duo-Material verringert den Übertragungsschall
  • hoher Tragekomfort dank geringem Anpressdruck
  • austauschbare Ohrstöpsel
  • gummierte Griff-Fläche
  • Umhängekordel mit Sicherheitsverschluss

Lieferung inkl. 1 Paar Ersatzstöpsel!

Farbe: blau/grün

Dämmwert: 23 dB


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Bügelgehörschützer
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
blau | grün
Eigenschaft:
Warnsignalhören allgemein
SNR-Wert [dB]:
23
Verwendbarkeit:
Einweg
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz moldex, bügel gehörschutz, Moldex Bügelgehörschützer Jazz-Band 2, SNR-Wert: 23 dB, inkl. Pausenkordel, MOLDEX
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
8
€ 3,95*
ab € 4,22*
€ 5,22*
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 5,32*
3 Tage
88
8
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,52*
3 Tage
16
8
€ 6,50*
ab € 4,69*
€ 5,81*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6600
ab € 2,44*
Ähnlich
Moldex/Metric
6810
ab € 2,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
6800
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.