Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Vinyl, rot, schwarz, blau, 90 x max. 1000 cm Version: 01 - Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Vinyl, rot, schwarz, blau, 90 x max. 1000 cm Version: 01 - Rot
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Vinyl, rot, schwarz, blau, 90 x max. 1000 cm Version: 01 - Rot
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Vinyl, rot, schwarz, blau, 90 x max. 1000 cm Version: 01 - Rot
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Vinyl, rot, schwarz, blau, 90 x max. 1000 cm Version: 01 - Rot
Artikel-Nr.:
     158-ML1512.01
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15121
EAN/GTIN:
     4260061890897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Rutschfestigkeit R11 DIN 51130, porenfrei, leicht zu reinigen

Ausgewählte Version: 01 - Rot

Miltex Yoga Roll Oil

  • strapazierfähiger, haltbarer Vinyl-Bodenbelag
  • maximale Rutschfestigkeit R11 DIN 51130
  • wirksame Drainage und Lüftung V10 DIN 51130
  • beständig gegen Chemikalien und UV-Strahlen (Ausnahme: Farbe Rot)
  • porenfrei, leicht zu reinigen
  • gute ergonomische Eigenschaften
  • isoliert gegen kalte Böden
  • mit Transportgeräten befahrbar
  • einfach zuzuschneiden

Anwendungsbereiche:
Für Nassräume, Kühlhäuser, Lagerhallen, Terrassen, Verkaufsflächen, Kommissionierungs-, Paketier- und Montageplätze.

Technische Daten:
Stärke: 15,0 mm

Gewicht: 7,7 kg/m²

Farben: ../1Rot, ../2Schwarz, ../3Blau

Zubehör:
Verbindungsstecker, Bodenbefestigungen und Kantenprofile auf Anfrage.

Bei Rollenware Mindestabnahme: 2 lfm.


  • Version: 01 - Rot
  • Größe: 90,0 cm x lfm. (max. 10,0 m), Stärke: 15 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Stärke [cm]:
1,5
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Nassraummatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
rot
Eigenschaft:
chemikalienbeständig | Länge nach Wahl | überfahrbar
Einsatzbereich:
Außenbereich | Barfußbereich | Innenbereich | Nassbereich
Rutschhemmung:
R 11
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, miltex bodenrost, Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil, MILTEX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 111,41*
€ 134,59*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 135,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 135,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 148,33*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 137,83*
€ 168,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 168,04*
€ 199,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 164,50*
€ 195,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 157,00*
€ 186,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 148,10*
€ 176,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 137,83*
€ 164,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 137,83* pro m²)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
15908
ab € 28,28*
Zubehör
Miltex
15907
ab € 10,38*
Zubehör
Miltex
15913
ab € 241,31*
Zubehör
Miltex
15912
ab € 240,93*
Zubehör
Miltex
15902
ab € 6,22*
Zubehör
Miltex
15901
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.