Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost YOGA ROLL Oil rot B90 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Artikel-Nr.:
     214B-7830621403
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15121
EAN/GTIN:
     4260061890897
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Bodenrostplatte Yoga Roll® • 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC) • Rollbarer Bodenrost – vielseitig einsetzbar • Robust und rutschsicher • Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot) • Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert • Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 • Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an • Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Stärke:
15 mm
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
15121
Herstellername:
Miltex GmbH
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, miltex bodenrost, Bodenbelag, Steckmatten, Kunststoffbodenrost, Gummimatten, Bodenmatten, Arbeitsplatz-Kunststoffbodenrost, Arbeitsplatzmatte, Matten, Steckmatte, Gummimatte, Ergonomische, Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenroste, Bodenbeläge, Bodenmatte, Matte, 7830621403, 30621403
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 110,68*
€ 132,69*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 133,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,50*
€ 136,07*
2
€ 4,70*
ab € 123,03*
€ 146,89*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,99*
€ 148,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 148,66*
€ 176,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 144,57*
€ 172,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 134,82*
€ 160,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 127,23*
€ 151,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 124,30*
€ 147,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 115,99*
€ 138,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 115,99* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
15908
ab € 28,33*
Zubehör
Miltex
15907
ab € 10,39*
Zubehör
Miltex
15913
ab € 241,17*
Zubehör
Miltex
15912
ab € 241,26*
Zubehör
Miltex
15902
ab € 6,21*
Zubehör
Miltex
15901
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.