| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4260061890897 Herst.-Nr.: 15121 EAN/GTIN: 4260061890897 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsplatzbodenbelag YOGA® rollbarer Bodenrost, rot • Rollbarer Bodenrost – vielseitig einsetzbar Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an. Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m. • Robust und rutschsicher Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot). Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert. Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130. • Ausführung Material: 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC). Farbe: schwarz, rot, blau. Materialstärke: 15 mm. Gewicht: 7,7 kg/m². • Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich Weitere Informationen: | | Abmessungen Breite: | 910 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, miltex bodenrost, Steckmatte, Bodenbelag, Steckmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenroste, Gummimatten, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummimatte, Matte, Matten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 111,41* | € 134,59* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 112,08* | € 135,23* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,61* | € 135,77* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 115,84* | € 148,33* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,18* | € 148,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 m² (ab € 110,61* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|