| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MC0290 Herst.-Nr.: 2001001056 EAN/GTIN: 4004666001056 |
| | | |
|
| | |
| Mellerud Rostflecken Entferner hochwirksamer Fleckenentferner für Stein, Fleisen und Keramik Mellerud Rostflecken Entferner 0,5 LDer hochwirksame Mellerud Rostflecken Entferner entfernent schonend hartnäckige Rostflecken und andere Metalloxidrückstände und ist auf Stein-, Fliesen- und Keramikoberflächen im Innen- und Außenbereich anwendbar. - selbsttätiger Rostflecken Entferner
- ohne Säure
- tiefporige Wirkung
- geeignet für empfindliche Flächen wie Natursteinböden
- löst selbst hartnäckigste Flecken
- für den Innen- und Außenbereich
- Inhalt: 0,5 L
Anwendung: Produkt pur auf die betroffene Stelle aufbringen, nach violetter Verfärbung mit viel Wasser und ggf. Büste oder Besen wegspülen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Bodenreiniger | Fleckenentferner | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Fleckenentfernung | geeignet für: | Naturstein | Fliesen | Keramik | Steinflächen | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176708">Mellerud Rostflecken Entferner</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176708">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0290</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">10,70</span></td></tr></tbody></table> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,88* | € 14,41* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,88* | € 14,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,14* | € 14,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|