Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe KFZ-Werkstatt DIN 13157 plus Zusatzausstattung DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe KFZ-Werkstatt DIN 13157 plus Zusatzausstattung DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe KFZ-Werkstatt DIN 13157 plus Zusatzausstattung DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe KFZ-Werkstatt DIN 13157 plus Zusatzausstattung DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe KFZ-Werkstatt DIN 13157 plus Zusatzausstattung DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe KFZ-Werkstatt DIN 13157 plus Zusatzausstattung DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-LW1060
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF 21101
EAN/GTIN:
     4011166211014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe KFZ-Werkstatt orange mit Füllung nach DIN 13157 plus branchenspezifischer Zusatzausstattung DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe

mit Füllung nach DIN 13157 plus branchenspezifischer Zusatzausstattung

  • Jeder Arbeitsbereich hat andere Verletzungsrisiken und daher andere Anforderungen an das Erste-Hilfe-Material
  • Inhalt der Erste-Hilfe-Koffer basieren auf dem Basisinhalt nach DIN 13157. Die Zusatzbefüllung ist individuell auf die Berufsrisiken ausgerichtet
  • Koffer aus ABS-Kunststoff
  • schlagfest und bruchsicher
  • mit Gummidichtung
  • variable Inneneinteilung mit transparenten Abdeckplatten
  • plombierbar
  • inkl. Wandhalterung und einer Arretierung

Maße: 31,0 x 13,0 x 21,0 cm

Material: Kunststoff

Farbe: orange fluoreszierend


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
13,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
KFZ
Montageort:
Wand
Marke:
Leina-Werke
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
31,0 × 21,0 × 13,0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 101,44*
€ 125,48*
€ 5,50*
ab € 98,43*
€ 125,48*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 110,81*
€ 137,19*
€ 4,95*
ab € 110,90*
€ 137,19*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leina
REF 20001
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.