Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PersonalSafety® Betriebsverbandkasten Klein grün mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PersonalSafety® Betriebsverbandkasten Klein grün mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
PersonalSafety® Betriebsverbandkasten Klein grün mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
PersonalSafety® Betriebsverbandkasten Klein grün mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-LW1020
Hersteller:
     PersonalSafety
Herst.-Nr.:
     REF 83675
EAN/GTIN:
     4044589439079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
PersonalSafety Betriebsverbandkasten Klein grün mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
PersonalSafety® Betriebsverbandkasten Klein

mit Füllung nach DIN 13157 für Sicherheit im Betrieb

  • das Erste-Hilfe-Material ist im Bedarfsfall leicht zugänglich
  • schlagfest und bruchsicher
  • mit Gummidichtung
  • inkl. Wandhalterung

Maße: 25,5 x 16,6 x 8,0 cm

Material: Kunststoff

Farbe: grün

 

Einsatzbereiche: für Verwaltungsbetriebe bis 50 Beschäftigten, Herstellungbetriebe bis 20

Beschäftigten und Baustellen bis 10 Beschäftigten

 


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,5
Höhe [cm]:
16,6
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
PersonalSafety
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
25,5 × 16,6 × 8,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 25,61*
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 25,61*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.