Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupos Sicherheitsschuhe JAKE S1P SRC ESD Größen: 38 - 48 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lupos Sicherheitsschuhe JAKE S1P SRC ESD Größen: 38 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Lupos Sicherheitsschuhe JAKE S1P SRC ESD Größen: 38 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Lupos Sicherheitsschuhe JAKE S1P SRC ESD Größen: 38 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Lupos Sicherheitsschuhe JAKE S1P SRC ESD Größen: 38 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Lupos Sicherheitsschuhe JAKE S1P SRC ESD Größen: 38 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     158-LP4000.42
Hersteller:
     Lupos
Herst.-Nr.:
     LI30076 - 42
EAN/GTIN:
     8033546359853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lupos Sicherheitsschuhe JAKE S1P SRC ESD Sandale mit einzigartiger Dämpfung dank Infinergy-Technologie

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Lupos Sicherheitsschuhe JAKE S1P SRC ESD

  • weiches Leder mit gepolsterter Staublasche
  • mit Aluminiumkappe
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand  kleiner 35 Megaohm)
  • rutschfeste Laufsohle SRC
  • innovativ gedämpfte Laufsohle dank Infinergy-Technologie

Material: Leder-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

Größen: 35 - 48


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Rutschhemmung:
SRC
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Material:
Leder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,84*
€ 95,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 79,66*
€ 102,75*
€ 4,95*
ab € 79,72*
€ 102,75*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,75*
€ 122,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,40*
€ 120,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,29*
€ 112,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,66*
€ 94,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.