Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson SB 2444 Profilgummi-Klebstoff für poröse Materialien, Inhalt: 670 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson SB 2444 Profilgummi-Klebstoff für poröse Materialien, Inhalt: 670 g
Teroson SB 2444 Profilgummi-Klebstoff für poröse Materialien, Inhalt: 670 g
Teroson SB 2444 Profilgummi-Klebstoff für poröse Materialien, Inhalt: 670 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1305
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     238403
EAN/GTIN:
     4002872197464
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Kleber
Gummikleber
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Teroson SB 2444 Profilgummi-Klebstoff Kontaktklebstoff für poröse Materialien
Teroson® SB 2444 Profilgummi-Klebstoff

Der Teroson® SB 2444 ist ein streich- und spachtelfähiger Kontaktklebstoff und eignet sich ideal für das Verkleben von Gummiprofilen und Dämmmatten in Fahrzeugen.

  • Kontaktklebstoff für poröse Werkstoffe
  • streich- und spachtelfähig
  • starke Festigkeit
  • hohe Sofortklebkraft
  • für flexible Klebung
  • Farbe: beige

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
670
Produktart:
Strukturklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
beige
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung
Werkstoff:
Gummi | Leder | Textilien | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe
zu verkleben mit:
Holz | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Umwelt
Viskosität:
mittel
Festigkeit:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 18,31*
€ 24,03*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 24,04*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 24,79*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 20,62*
€ 24,89*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 27,84*
€ 36,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
7063
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.