Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 480 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K für stoßfeste Verklebungen, Inhalt: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 480 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K für stoßfeste Verklebungen, Inhalt: 5
Loctite 480 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K für stoßfeste Verklebungen, Inhalt: 5
Loctite 480 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K für stoßfeste Verklebungen, Inhalt: 5
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1039
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195726
EAN/GTIN:
     4100630191676
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Loctite 480 Sekundenkleber Cyanacrylat Klebstoff für stoßfeste Verbindungen
Loctite® 480 Sekundenkleber

Der schlagzäh modifizierte Loctite® 480 Cyanacrylat Sofortklebstoff eignet sich für die stoßfeste Verklebung von schwer verklebbaren Materialien.

  • Sekundenkleber für Metalle, Kunststoffe und Gummi
  • schnellfixierend und schlagzäh
  • feuchtigkeitsbeständig
  • Komponenten: 1K
  • niedrigviskos
  • Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
50
Produktart:
Sofortklebstoff | Sekundenkleber
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
schwarz
Handfestigkeit:
unter 1 Minute
Werkstoff:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Gummi
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
mittel
Festigkeit:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 46,97*
€ 53,96*
12
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 54,10*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,85*
€ 57,36*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 45,66*
€ 59,33*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 63,57*
€ 80,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 1,2714* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023239
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.