Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Essential SLIMROLL Rollenhandtücher, 1-lagig, 6 Rollen/190m, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SCOTT Essential SLIMROLL Rollenhandtücher, 1-lagig, 6 Rollen/190m, blau
SCOTT Essential SLIMROLL Rollenhandtücher, 1-lagig, 6 Rollen/190m, blau
SCOTT Essential SLIMROLL Rollenhandtücher, 1-lagig, 6 Rollen/190m, blau
Artikel-Nr.:
     158-KI1136
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6696
EAN/GTIN:
     5033848038794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Scott 6696 Essential Slimroll Rollenhandtücher besonders saugfähig, blau, 1-lagig
SCOTT® ESSENTIAL Rollenhandtücher

SCOTT® ESSENTIAL Rollenhandtuch, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen in denen es auf Hygiene und Effizienz ankommt.

  • Restrollenfunktion für eine kontinuierliche Bevorratung
  • 1-lagig
  • Airflex Material (besonders saugfähig)
  • 1 VE = 6 Rollen à 190 m = 4.560 Blatt/ Packung

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
19,8
Blattlänge [cm]:
100
Inhalt [VE]:
1
Rollenlänge [m]:
100
Stück [VE]:
6
Produktart:
Rollenhandtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Lagen:
1
Spendersystem:
Aquarius Slimroll
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,00*
ab € 57,67*
€ 71,88*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 72,23*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,50*
ab € 59,89*
€ 78,05*
2 Tage
12
pro Paket
€ 2,90*
ab € 64,33*
€ 80,54*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 101,64*
€ 123,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,76*
€ 147,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,88*
€ 146,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,76*
€ 140,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,27*
€ 135,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,64*
€ 120,95
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 16,94* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.