Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-KI1008 Herst.-Nr.: 6658 EAN/GTIN: 5027375041549 |
| | |
|
| | |
| Scott 6658 Slimroll Rollenhandtuch blau besonders saugfähig, 1-lagig SCOTT® SLIMROLL Rollenhandtuch SCOTT® SLIMROLL Rollenhandtuch, ideal für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels zum schnellen und komfortablen Händetrocknen - berührungslose Entnahme (verhindert kreuzkontaminationen)
- besonders reißfest und saugfähig
- schnell nachfüllbar
- hoch saugfähiges AIRFLEX Material
- 1 VE = 6 Rollen x 165m = 990 m
- 1-lagig
Weitere Informationen: | | Blattbreite [cm]: | 20 | Blattlänge [cm]: | 165 | Inhalt [VE]: | 1 | Rollenlänge [m]: | 165 | Stück [VE]: | 6 | Produktart: | Rollenhandtuch | Produktkategorie: | Tücher | Farbe: | blau | Lagen: | 1 | Spendersystem: | Aquarius Slimroll | Material: | Papier | Inhalt [Stück]: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, handtuchrollen blau, handtuchrollen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,24667* | € 11,80667* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 9,36* | € 11,95* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,93* | € 12,66* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 11,88* | € 15,35* | | | | Lager 158 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,125* | € 18,985* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|