Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband in Spenderbox rot/weiß schraffiert, PE-Folie, 500mx8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrband in Spenderbox rot/weiß schraffiert, PE-Folie, 500mx8 cm
Absperrband in Spenderbox rot/weiß schraffiert, PE-Folie, 500mx8 cm
Artikel-Nr.:
     158-KE1223
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     110000080500159902000002
EAN/GTIN:
     4044589039989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband
Absperrband rot/weiß schraffiert Flatterband in Spenderbox mit Abrollvorrichtung
Kelmaplast Absperrbänder

Flatterband für die kurzfristige Absperrung von Gefahrenbereichen

  • Material: umweltschonende, grundwasserneutrale Folie, 35µ stark
  • extrem reißfest und witterungsbeständig
  • beidseitig bedruckt
  • in einer handlichen Spenderbox mit Abrollvorrichtung

 

Auf Anfrage:

Absperrbänder mit individuellen Texten, einseitig schwarz bedruckt
Mindestabnahmemenge:

  • rot/weiß geblockt: ab 60 Rollen
  • schwarz/gelb oder rot/weiß schraffiert: ab 60 Rollen

Preise und Lieferzeiten erhalten Sie ebenfalls auf Anfrage.


  • Material: PE-Folie
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Länge [m]:
500,00
Stärke [my]:
35
Produktart:
Absperrband
Produktkategorie:
Absperrband
Farbe:
rot/weiß schraffiert
Warntext:
ohne Text
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: in Spenderbox mit Abrollvorrichtung, Kelmaplast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 19,45*
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,02766* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.