Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Schulwaage EHA 500-2, mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Schulwaage EHA 500-2, mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb
Kern Schulwaage EHA 500-2, mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb
Kern Schulwaage EHA 500-2, mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb
Kern Schulwaage EHA 500-2, mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb
Kern Schulwaage EHA 500-2, mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb
Artikel-Nr.:
     158-KB1177
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EHA 500-2
EAN/GTIN:
     4045761229556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Schulwaage
Kern Präzisionswaage/Schulwaage EHA 500-2 Wägebereich 500 g, Ablesbarkeit 0,01 g
KERN® Präzisionswaage EHA Schulwaage

Das kompakte Allroundmodell mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb.

  • mit leuchtstarkem Display
  • stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl
  • besonders flache Bauweise
  • komfortable 5 Tasten Bedienung
  • großes Display erleichtert das Ablesen
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
6,5
Tiefe [cm]:
16,5
Wägeplatten Durchmesser [cm]:
10,5
Produktart:
Schulwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,01
Anzahl Batterien:
2
Batterietyp:
AA
max. Wägebereich [g]:
500
Reproduzierbarkeit [g]:
0,03
Stromversorgung:
Netzstecker | Batterien
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,17*
€ 82,19*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 68,58*
€ 82,20*
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 82,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 70,37*
€ 84,62*
€ 4,95*
ab € 70,58*
€ 84,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.