Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Zählwaage CPE 30K-3, Zählwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit, Zählauflösung 30.000 Punkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Zählwaage CPE 30K-3, Zählwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit, Zählauflösung 30.000 Punkte
Kern Zählwaage CPE 30K-3, Zählwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit, Zählauflösung 30.000 Punkte
Kern Zählwaage CPE 30K-3, Zählwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit, Zählauflösung 30.000 Punkte
Kern Zählwaage CPE 30K-3, Zählwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit, Zählauflösung 30.000 Punkte
Kern Zählwaage CPE 30K-3, Zählwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit, Zählauflösung 30.000 Punkte
Kern Zählwaage CPE 30K-3, Zählwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit, Zählauflösung 30.000 Punkte
Artikel-Nr.:
     158-KB1165
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CPE 30K-3
EAN/GTIN:
     4045761252608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
Zählwaage
zählwaage kern bis 30kg
zählwaagen kern
Kern Zählwaage CPE 30K-3 Wägebereich 30000 g, Ablesbarkeit 1 g
KERN® CPE Zählwaage

Kompakte Tischwaage für schnelles, unkompliziertes Zählen, Checkweighing-Anwendungen und vieles mehr, Zählauflösung 60.000 Punkte.

  • drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • hohe Mobilität dank Akkubetrieb
  • kompakte Bauweise
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Summieren von Gewichtswerten
  • Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,5
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
34,0
Wägeplattenbreite [cm]:
23
Wägeplattentiefe [cm]:
30
Produktart:
Zählwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
1
max. Wägebereich [g]:
30.000
Reproduzierbarkeit [g]:
1
Stromversorgung:
Netzstecker | Akku
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: zählwaage, KERN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 173,79*
€ 207,71*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 156,17*
€ 207,73*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 184,50*
€ 220,70*
€ 4,95*
ab € 185,00*
€ 221,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 197,51*
€ 235,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.