Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Taschenwaage CM 150-1N Wägebereich 150,0 g, Ablesbarkeit 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Taschenwaage CM 150-1N Wägebereich 150,0 g, Ablesbarkeit 0,1 g
Kern Taschenwaage CM 150-1N Wägebereich 150,0 g, Ablesbarkeit 0,1 g
Kern Taschenwaage CM 150-1N Wägebereich 150,0 g, Ablesbarkeit 0,1 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1093
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CM 150-1N
EAN/GTIN:
     4045761027282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Präzisionswaage
Kern Taschenwaage CM 150-1N Wägebereich 150,0 g, Ablesbarkeit 0,1 g
KERN® Taschenwaage CM

Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner

  • Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit
  • Klappdeckel als Druck- und Staubschutz mit integriertem Taschenrechner
  • Batteriebetrieb möglich
  • AUTO-OFF Funktion
  • Abmessung Waage gesamt: B x T x H 8,5 x 13,0 x 2,5 cm
  • Abmessung Wägeplatte: L x B 8,0 x 7,0 cm
  • Gesamtgewicht: 180,0 g
  • DKD-Zertifikat möglich

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,50
Höhe [cm]:
2,5
Tiefe [cm]:
13,0
Wägeplattenbreite [cm]:
7
Wägeplattentiefe [cm]:
8
Produktart:
Taschenwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,1
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
150
Reproduzierbarkeit [g]:
0,1
Stromversorgung:
Batterien
Material Wägeplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Taschenbriefwaage, Taschenwaage, feinwaage, Waage Taschenwaage, KERN
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,20*
€ 51,71*
pro Stück
€ 14,90*
ab € 36,34*
€ 51,72*
31 Tage
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,61*
€ 52,24*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 42,81*
€ 54,13*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 49,48*
€ 62,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
Kern
347-07
ab € 13,15*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,48*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.