Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitern - PodestLeitern, Einseitig besteigbar, klappbar, 12 Stufen, 2,07 m breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitern - PodestLeitern, Einseitig besteigbar, klappbar, 12 Stufen, 2,07 m breit
Leitern - PodestLeitern, Einseitig besteigbar, klappbar, 12 Stufen, 2,07 m breit
Leitern - PodestLeitern, Einseitig besteigbar, klappbar, 12 Stufen, 2,07 m breit
Artikel-Nr.:
     158-KA833365
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     833365
EAN/GTIN:
     4009199833365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Krause Stabilo Podestleiter Vario, einseitig Stufenanzahl: 12, Arbeitshöhe bis 4,77 m
KRAUSE® PodestLeiter Vario

Die Vario Podestleiter von KRAUSE® überzeugt druch ihre hohe mobilität und zusätzlich durch ein hohes Maß an Sicherheit.

  • Einseitig besteigbare, zusammenklappbare PodestLeiter mit dem innovativen StabilisierungsSystem
  • Große Plattform 65,0 x 60,0 cm aus geriffeltem Aluminiumbelag
  • Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer oder wechselnden Grundflächen
  • Geriffelte, 8,0 cm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
  • Mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
  • Die Lösung für den Einsatz in Regalgängen mit geringer Breite, Arbeitshöhen von mehr als 4 m bei nur 82,0 cm Leiternbreite
  • Verschiedene Ausführungen und Höhen in den Breiten: 0,82 cm; 1,44 cm und 207,0 cm

Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
4,8
Breite [cm]:
207,00
Gewicht [kg]:
52
Standhöhe [m]:
2,77
Stufentiefe [cm]:
8
Tiefe [cm]:
205,0
Norm:
EN 131
Produktart:
Podestleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
12
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.188,86*
€ 1.340,89*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.269,43*
€ 1.431,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,77*
€ 1.542,57*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.405,91*
€ 1.581,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.625,58*
€ 1.812,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,39*
€ 2.156,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,65*
€ 2.130,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,94*
€ 2.039,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.667,43*
€ 1.984,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,58*
€ 1.934,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.