Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 7
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 7
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 7
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 7
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 7
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 7
Artikel-Nr.:
     158-KA820174
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     821058
EAN/GTIN:
     4009199820174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Krause Stabilo Podestleiter, einseitig 7 Stufen, Arbeitshöhe bis 3,70 m
KRAUSE® PodestLeiter, fahrbar, einseitig

Die KRAUSE® PodestLeiter profitiert durch hohe Wendigkeit, Sicherheit und ein geringes Gewicht.

  • Leichtbaukonstruktion aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminiumprofil mit hoher Festigkeit
  • schlanke Standbreite, ideal zum dichten Heranfahren und Arbeiten an Regalen
  • Podestgröße: 60,0 x 70,0 cm, Aluminium gerieft
  • Kunststoffstopfen an den Holmenden
  • Aluminium-Plattformgeländer: Ø=40,0 cm, Höhe: 100,0 cm, mit integrierter Knieleiste
  • bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer sorgt für erhöhte Sicherheit
  • Versand in teilmontiertem Zustand inkl. Montageanleitung

Hinweis:

Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Die Handläufe sind nicht im Lieferumfang enthalten und dementsprechend als Pflichtzubehör mitzubestellen.


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,7
Breite [cm]:
95,0
Gewicht [kg]:
53,9
Standhöhe [m]:
1,7
Stufentiefe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
190,0
Norm:
EN 131
Produktart:
Podestleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
7
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, podestleiter 7 stufen krause, plattformleiter, plattformleiter 7 stufen, KRAUSE Podestleiter (Leichtmetall), fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl, KRAUSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,49*
€ 796,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 743,26*
€ 840,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 774,60*
€ 877,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,99*
€ 974,38*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 962,96*
€ 1.086,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,61*
€ 1.293,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,28*
€ 1.292,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,61*
€ 1.243,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,34*
€ 1.203,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,96*
€ 1.145,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KRAUSE
821010
ab € 502,10*
Sonstiges
KRAUSE
821065
ab € 709,89*
Sonstiges
KRAUSE
820143
ab € 572,71*
Sonstiges
KRAUSE
820150
ab € 633,91*
Sonstiges
KRAUSE
820167
ab € 661,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.