Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
MontageGerüst(Alu), Arbeitshöhe 3 m,Plattformhöhe 1 m, Gerüsthöhe 1,83 m, Gewicht 26,5 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA710307
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710734
EAN/GTIN:
     4009199710307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Krause RollTec Faltgerüst mobiles Montagegerüst Arbeitshöhe 2,9 m, Plattformhöhe 0,9 m, Gerüsthöhe 1,9 m
KRAUSE® Mobiles Montagegerüst

Das mobile Montagegerüst von KRAUSE® ist schnell und mühelos aufzubauen und überall einsatzbereit.

  • Belastbarkeit: 200 kg/m²
  • schnelle, werkzeuglose Montage, das Alu-Gerüst besteht aus nur 5 Systemteilen
  • die geringen Abmaße erlauben ein problemloses Durchfahren von Türrahmen im aufgebauten Zustand
  • durch die von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbare Belagbühne kann das Gerüst mühelos auf Treppen und Absätzen eingesetzt werden

Lieferumfang:

4 Fahrrollen (Ø 125 mm), 1 Belagbühne (1,50 x 0,60 m),

2 Vertikalrahmen (1,75 x 0,65 m), 1 Diagonale und

1 Geländerstrebe.


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,9
Aufstelltiefe [cm]:
75
Außenbreite [cm]:
165
Gesamthöhe [cm]:
190
Gewicht [kg]:
30
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
150
Standhöhe [m]:
0,9
Produktart:
Arbeitsgerüst | Rollgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
1
Ausstattung:
Rollen
Tragfähigkeit [kg]:
200
Typ:
Grundgerüst
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, belagbühne krause, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Rollgerüst Mobiles MontageGerüst, KRAUSE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 304,42*
€ 354,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,83*
€ 387,09*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,66*
€ 407,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 371,06*
€ 424,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 395,46*
€ 452,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,17*
€ 538,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,81*
€ 528,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,91*
€ 508,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.