Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
Artikel-Nr.:
     2457-710307
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710307
EAN/GTIN:
     4009199710307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Das leicht verfahrbare und werkzeuglos aufstellbare Alu-Montagegerüst
für den Innenausbau.
+ Leicht, kompakt mit gebremsten Fahrrollen
+ Bestehend aus 5 Systemteilen, schnell und werkzeuglos aufzubauen
+ Belagbühne bis 180 kg belastbar
+ TÜV geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m²
+ Geringe Abmaße, Durchfahren von Türrahmen möglich
+ Einsetzbar auch auf Absätzen und Treppen
+ Ideal für den Innenausbau
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.05 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.14 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,23 m³
Nettogewicht:
24.00 Kilogramm
Bruttogewicht:
25.3 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
1.3 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,5 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
0,8 Holz
Aufstelllänge min.:
1.50 Meter
Aufstelllänge max.:
1.50 Meter
Aufstellbreite min.:
0.65 Meter
Aufstellbreite max.:
0.65 Meter
Aufstellfläche min.:
0.98 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.98 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
2.90 Meter
Standhöhe:
0.90 Meter
Gerüsthöhe:
1.80 Meter
Gerüstfeldlänge:
1.50 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.60 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, belagbühne krause, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, KRAUSE, MONTO, MontageGerüst, Gerüst, Alu-Gerüst, geprüfte Qualität, Arbeitsgerüst, RollTec, 2,90 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 305,73*
€ 353,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,55*
€ 384,66*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,61*
€ 404,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 370,82*
€ 421,87*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 382,00*
€ 434,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,77*
€ 420,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,73*
€ 363,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.