Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
RollTec Alu-MontageGerüst AH 2,90 m
Artikel-Nr.:
     C2457-710307
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710307
EAN/GTIN:
     4009199710307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Das leicht verfahrbare und werkzeuglos aufstellbare Alu-Montagegerüst
für den Innenausbau.
+ Leicht, kompakt mit gebremsten Fahrrollen
+ Bestehend aus 5 Systemteilen, schnell und werkzeuglos aufzubauen
+ Belagbühne bis 180 kg belastbar
+ TÜV geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m²
+ Geringe Abmaße, Durchfahren von Türrahmen möglich
+ Einsetzbar auch auf Absätzen und Treppen
+ Ideal für den Innenausbau
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.05 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.14 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,23 m³
Nettogewicht:
24.00 Kilogramm
Bruttogewicht:
25.3 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
1.3 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,5 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
0,8 Holz
Aufstelllänge min.:
1.50 Meter
Aufstelllänge max.:
1.50 Meter
Aufstellbreite min.:
0.65 Meter
Aufstellbreite max.:
0.65 Meter
Aufstellfläche min.:
0.98 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.98 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
2.90 Meter
Standhöhe:
0.90 Meter
Gerüsthöhe:
1.80 Meter
Gerüstfeldlänge:
1.50 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.60 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, belagbühne krause, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, KRAUSE, MONTO, MontageGerüst, Gerüst, Alu-Gerüst, geprüfte Qualität, Arbeitsgerüst, RollTec, 2,90 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,43*
€ 420,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,13*
€ 409,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.