Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüste Arbeitsgerüst (Alu), Grundgerüst, Gewicht 35,5 kgArbeitshöhe bis ca. 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüste Arbeitsgerüst (Alu), Grundgerüst, Gewicht 35,5 kgArbeitshöhe bis ca. 3 m
Rollgerüste Arbeitsgerüst (Alu), Grundgerüst, Gewicht 35,5 kgArbeitshöhe bis ca. 3 m
Rollgerüste Arbeitsgerüst (Alu), Grundgerüst, Gewicht 35,5 kgArbeitshöhe bis ca. 3 m
Rollgerüste Arbeitsgerüst (Alu), Grundgerüst, Gewicht 35,5 kgArbeitshöhe bis ca. 3 m
Rollgerüste Arbeitsgerüst (Alu), Grundgerüst, Gewicht 35,5 kgArbeitshöhe bis ca. 3 m
Rollgerüste Arbeitsgerüst (Alu), Grundgerüst, Gewicht 35,5 kgArbeitshöhe bis ca. 3 m
Artikel-Nr.:
     158-KA710116
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710116
EAN/GTIN:
     4009199710116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Belagbühne
Krause Monto Arbeitsgerüst, Grundgerüst Gerüsthöhe: 2 m, Standhöhe: ca. 1 m, Arbeitshöhe: ca. 3,0 m
KRAUSE® fahrbares Arbeitsgerüst

KRAUSE® fahrbares Arbeitsgerüst aus Aluminium beweist sich durch seine mobiliät, wenig Gewicht und hohe Sicherheitsstandards.

  • Arbeitsfläche 150,0 x 60,0 cm
  • schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen
  • durch die von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbare Belagbühne mit Durchstieg lassen sich Höhenunterschiede, z.B. Treppen und Absätze, problemlos meistern
  • sicherer Innenaufstieg durch rutschfeste, profilierte Sprossen
  • das Grundgerüst läßt sich im aufgebauten Zustand problemlos durch Türen schieben
  • ein hohes Maß an Sicherheit bietet die V-förmige Traverse durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung

Grundgerüst:

Arbeitshöhe: ca. 3,0 m

Standhöhe: ca. 1,0 m

Gerüsthöhe: ca. 1,95 m

Aufstellfläche: max. 1,92 x 1,42 m

Plattformgröße: 1,5 x 0,6 m

Gewicht: 31,0 kg


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3
Aufstelltiefe [cm]:
142
Außenbreite [cm]:
192
Gesamthöhe [cm]:
195
Gewicht [kg]:
31
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
150
Standhöhe [m]:
1
Norm:
DIN EN 1004
Produktart:
Arbeitsgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
1
Tragfähigkeit [kg]:
180
Typ:
Grundgerüst
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, alu-leiter krause, alu-leiter, alu- leiter 3m, Rollgerüst FahrGerüst, KRAUSE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 344,47*
€ 395,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 369,17*
€ 421,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 406,13*
€ 459,13*
17 Tage
51
Frei Haus
ab € 442,22*
€ 499,38*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 450,60*
€ 510,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,74*
€ 607,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,55*
€ 601,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,52*
€ 578,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,83*
€ 565,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,60*
€ 536,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.