Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst Grundgerüst
Artikel-Nr.:
     2457-710116
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710116
EAN/GTIN:
     4009199710116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Belagbühne
Das Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und
Außeneinsatz.
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor
dem Einhängen der nächst höheren Belagbühne ist der sichere Aufbau
gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes
Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System
gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder
Lagerung kann der Geländerrahmen GuardMatic-System platzsparend
zusammengefaltet werden.
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche
auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale
Stabilität in der Höhe
+ Jedes Paket ist mit einer Belagbühne ausgestattet, so dass ein
maximaler Belagbühnenabstand von 2 m sichergestellt ist
+ Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und
kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-
Systemteilen
+ Das ClimTec Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand bedingt
durch die einziehbaren Traversen problemlos durch Türen schieben und ist
somit das ideale Gerüst für den Innenausbau
+ Die V-förmige Traverse bietet durch die Vergrößerung der
Standfläche in Längs- und Querrichtung ein Optimum an Sicherheit und
ermöglicht ein wandnahes Arbeiten.
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Das ClimTec Arbeitsgerüst ist auch auf Treppen und Absätzen
einsetzbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.00 Meter
Transportbreite:
0.75 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,30 m³
Nettogewicht:
27.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
27.85 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,12 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,01 PP
Sonderverpackungsmaterialien 4:
0,05 PET Band
Aufstelllänge min.:
1.95 Meter
Aufstelllänge max.:
1.95 Meter
Aufstellbreite min.:
1.45 Meter
Aufstellbreite max.:
1.45 Meter
Aufstellfläche min.:
2.83 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.83 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
3.00 Meter
Standhöhe:
1.00 Meter
Gerüsthöhe:
1.95 Meter
Gerüstfeldlänge:
1.50 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.65 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Lieferzeit:
13 Wochen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, alu-leiter krause, alu-leiter, alu- leiter 3m, KRAUSE, MONTO, ClimTec, Gerüst, Arbeitsgerüst, geprüfte Qualität, Alu-Gerüst, Arbeitshöhe 3,00 m, Fahrbare Arbeitsbühne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 345,81*
€ 397,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 369,23*
€ 423,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 402,31*
€ 460,89*
18 Tage
51
Frei Haus
ab € 440,02*
€ 501,30*
€ 4,95*
ab € 448,16*
€ 507,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.