Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimTec Alu-Arbeitsgerüst, Grundgerüst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ClimTec Alu-Arbeitsgerüst, Grundgerüst
ClimTec Alu-Arbeitsgerüst, Grundgerüst
ClimTec Alu-Arbeitsgerüst, Grundgerüst
ClimTec Alu-Arbeitsgerüst, Grundgerüst
ClimTec Alu-Arbeitsgerüst, Grundgerüst
Artikel-Nr.:
     400-1215985
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710116
EAN/GTIN:
     4009199710116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Belagbühne

ClimTec Alu-Arbeitsgerüst, Grundgerüst


Das Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1

+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächst höheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.

+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen GuardMatic-System platzsparend zusammengefaltet werden.

+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise

+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe

+ Jedes Paket ist mit einer Belagbühne ausgestattet, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2 m sichergestellt ist

+ Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen

+ Das ClimTec Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand bedingt durch die einziehbaren Traversen problemlos durch Türen schieben und ist somit das ideale Gerüst für den Innenausbau

+ Die V-förmige Traverse bietet durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung ein Optimum an Sicherheit und ermöglicht ein wandnahes Arbeiten.

+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen

+ Das ClimTec Arbeitsgerüst ist auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar




Ausführung Grundgerüst



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 345,81*
€ 397,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 369,23*
€ 423,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 402,31*
€ 460,89*
Lager 400
18 Tage
51
Frei Haus
ab € 440,02*
€ 501,30*
€ 4,95*
ab € 448,16*
€ 507,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,30*
€ 596,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,43*
€ 582,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,30*
€ 550,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.