Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter, 10-stufig, Arbeitshöhe: ca. 4,35 m, Standhöhe: ca. 2,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter, 10-stufig, Arbeitshöhe: ca. 4,35 m, Standhöhe: ca. 2,35 m
Stufen-Stehleiter, 10-stufig, Arbeitshöhe: ca. 4,35 m, Standhöhe: ca. 2,35 m
Stufen-Stehleiter, 10-stufig, Arbeitshöhe: ca. 4,35 m, Standhöhe: ca. 2,35 m
Stufen-Stehleiter, 10-stufig, Arbeitshöhe: ca. 4,35 m, Standhöhe: ca. 2,35 m
Artikel-Nr.:
     158-KA127808
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127808
EAN/GTIN:
     4009199127808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Stehleiter mit großer Standplattform 10 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 4,35 m
KRAUSE® Stufen-StehLeiter (Alu) mit großer Standplattform (500 x 450 mm)

  • extra hoher, ergonomischer Sicherheitsbügel (1,0 m) mit integrierter Ablage
  • große Standplattform 50,0 x 45,0 cm
  • beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
  • stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und leichten Transport
  • schnell zusammenklappbar
  • im aufgebauten Zustand besonders leicht zu verfahren
  • integrierte Druck- und Zugsicherungen für einen sicheren Stand

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
4,4
Aufstelltiefe [cm]:
207,8
Außenbreite [cm]:
110,7
Gewicht [kg]:
23,5
Standhöhe [m]:
3,35
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
10
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 453,09*
€ 523,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,00*
€ 531,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 461,46*
€ 537,33*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 490,22*
€ 568,00*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 572,15*
€ 660,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,91*
€ 786,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,96*
€ 766,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,89*
€ 754,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,70*
€ 730,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,15*
€ 680,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.