Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 2,80 m, Sprossen: 6, Gewicht: ca 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 2,80 m, Sprossen: 6, Gewicht: ca 3 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 2,80 m, Sprossen: 6, Gewicht: ca 3 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 2,80 m, Sprossen: 6, Gewicht: ca 3 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 2,80 m, Sprossen: 6, Gewicht: ca 3 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA127013
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127013
EAN/GTIN:
     4009199127013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Aluminium-Anlegeleiter, einteilig Sprossenzahl: 6, Arbeitshöhe bis 2,80 m
KRAUSE® Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig

Die Sprossen-AnlegeLeiter von KRAUSE®  gewinnt durch rutschsichere Fußstopfen und zusätzlicher Kantenverstärkung an Sicherheit.

  • 420 mm Außenbreite für bequemen Auf- und Abstieg
  • sicherer Stand durch rundum profilierte, rutschsichere 30 mm tiefe Sprossen
  • Stabilität und lange Lebensdauer durch Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
  • Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
  • rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
  • 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,8
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
3
Leiternlänge [m]:
1,85
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Anlegeleiter
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 65,39*
€ 83,60*
€ 4,95*
ab € 68,82*
€ 88,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 72,70*
€ 93,27*
€ 4,95*
ab € 73,13*
€ 93,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.